Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Multifunktionswerkzeug 18V 22000-40000min-1 o.Akku/Lade

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Multifunktionswerkzeug 18V 22000-40000min-1 o.Akku/Lade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4465160

  • Mit Sägeblatt - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 1.206 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825618648

Sonepar Artikelnummer

120570992

Hersteller Artikelnummer

4465160

Hersteller Typ

VARRITO

Hersteller Artikel Nr.:

4465160

Mit Sägeblatt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.206 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, Schnellspannverschluss f. werkzeuglosen Zubehörwechsel, magnetische 12-Pin Werkzeugaufnahme, Drehzahl-Elektronik, Oszillationswinkel 3.2°, Schleifpapiergröße 90 x 90 x 90 mm, 0.98 kg, inkl. Dreiecksschleifplatte, 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120), Schaber, Tauchsägeblatt für Holz u. Kunststoff (HCS), BIM Tauchsägeblatt zusätzlich f. Metall, Segmentsägeblatt f. Holz, Kunststoff u. Weichmetall (HSS), Diamant-Segmentsägeblatt f. Fliesenfugen, Lieferung ohne Akku u. Ladegerät