Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Multischleifer 24000min-1 0.79kg o. Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Multischleifer 24000min-1 0.79kg o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4460708

  • Nennspannung - 18 V

  • Schleifmittelbefestigung - kletten

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Mit Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825651218

Sonepar Artikelnummer

120925178

Hersteller Artikelnummer

4460708

Hersteller Typ

TE-OS 18/150 LI SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4460708

Nennspannung:

18 V

Schleifmittelbefestigung:

kletten

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

0.79 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

0.790 kg