Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Nass-Trockensauger 18V 80mbar 20L 86db o.Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Nass-Trockensauger 18V 80mbar 20L 86db o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2347130

  • Ausführung - sonstige

  • Schallleistungspegel - 86 dB

  • Grundfarbe - rot

  • Behältervolumen - 20 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825625998

Sonepar Artikelnummer

120570990

Hersteller Artikelnummer

2347130

Hersteller Typ

TC-VC 18/20 LI S-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

2347130

Ausführung:

sonstige

Schallleistungspegel:

86 dB

Grundfarbe:

rot

Behältervolumen:

20 l

Gewicht:

5.383 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.290 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, Edelstahlbehälter 20l, rostfrei und stabil - Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen, 4 Rollen, Halterung für jedes Zubehör am Gehäuse, Schlauchsystem mit 36 mm, inkl. Plastiksaugschlauch und dreiteiligem Verlängerungsrohr, große Saugdüse für Teppich- und Glattboden, Fugendüsen, Polsterdüse für Autositze, Schmutzfangsack, max. Saugleistung 8 kPa, 1.5 m Saugschlauch, 86 dB