Startseite
Nicht rückgabefähig

EINHELL - Akku-Rasenmäher 18V/3Ah 30-70mm Schnitth. 25L Ladeger.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Rasenmäher 18V/3Ah 30-70mm Schnitth. 25L Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3413155

  • Nennspannung - 18 V

  • Schnittbreite - 300 mm

  • Volumen Fangeinrichtung - 25 l

  • Gewicht mit Akkupack - 9.32 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825629163

Sonepar Artikelnummer

120706204

Hersteller Artikelnummer

3413155

Hersteller Typ

GE-CM 18/30 LI (1X3,0AH)

Hersteller Artikel Nr.:

3413155

Nennspannung:

18 V

Schnittbreite:

300 mm

Volumen Fangeinrichtung:

25 l

Gewicht mit Akkupack:

9.32 kg

Schnitthöhe:

30 .. 70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84331110

Gewicht:

8.560 kg

Einhell GE-CM 18/30 LI Akku-Rasenmäher (3413155), 18 V, 3 Ah, Schnitthöhe 30-70 mm, 25 L Auffangkorb, inkl. Ladegerät. Kompakter Akku-Rasenmäher für kleine bis mittlere Rasenflächen ohne Lärm und Abgase.