Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Rasentrimmer 18V/1.5Ah Schnittbr. 24cm Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Rasentrimmer 18V/1.5Ah Schnittbr. 24cm Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3411102

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 1.5 Ah

  • Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 24 cm

  • Länge des Teleskopstiels - 18 cm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825626575

Sonepar Artikelnummer

120706203

Hersteller Artikelnummer

3411102

Hersteller Typ

GC-CT 18/24 LI P (1X1,5AH)

Hersteller Artikel Nr.:

3411102

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

1.5 Ah

Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:

24 cm

Länge des Teleskopstiels:

18 cm

Gewicht mit Akkupack:

1.57 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.570 kg

Einhell GC-CT 18/24 LI P Akku-Rasentrimmer (3411102), 18 V, 1x1,5 Ah, Schnittbreite 24 cm, inkl. Ladegerät. Kompakter Akku-Rasentrimmer für die Rasenpflege an Ecken und Kanten ohne Netzstrom.