Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Rasentrimmer 18V/2Ah Schnittbr. 24cm 2.3kg u. Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Rasentrimmer 18V/2Ah Schnittbr. 24cm 2.3kg u. Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3411197

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 24 cm

  • Gewicht mit Akkupack - 2.15 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825615418

Sonepar Artikelnummer

120570978

Hersteller Artikelnummer

3411197

Hersteller Typ

GE-CT 18 LI KIT (1X2,0AH)

Hersteller Artikel Nr.:

3411197

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:

24 cm

Gewicht mit Akkupack:

2.15 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.850 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs, inkl. System-Schnellladegerät, stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff, stufenlos teleskopierbarer Führungsholm, Motorkopf +/- 90° drehbar: Für senkrechte Flächen/Rasenkanten, Motorkopf 5-fach neigbar, Flowerguard, Fach für 20 Messer integriert im zweiten Handgriff, max. Betriebszeit 55 min, Ladezeit 40min, Umdrehungen Messer 8500 rpm, Schnittbreite Messer 24 cm, 2.15 kg, inkl. 20 Stück Kunststoffmesser