Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Sägekettenschärfgerät 6500min-1 1.68kg o.Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Sägekettenschärfgerät 6500min-1 1.68kg o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4499940

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84603900

  • Gewicht - 1.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825613858

Sonepar Artikelnummer

120570984

Hersteller Artikelnummer

4499940

Hersteller Typ

GE-CS 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4499940

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84603900

Gewicht:

1.680 kg

Akku-Kettenschärfer 18V elektr., für Sägeketten ø 16-25cm