Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 60Nm 22St. Inkl. 2x2Ah Ladeger.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 60Nm 22St. Inkl. 2x2Ah Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513861

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min

  • Max. Drehmoment - 60 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825614374

Sonepar Artikelnummer

120706181

Hersteller Artikelnummer

4513861

Hersteller Typ

TE-CD 18 LI-I BL (2X2,0AH)

Hersteller Artikel Nr.:

4513861

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 500 1/min

Max. Drehmoment:

60 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Gewicht ohne Akkupack:

1.69 kg

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1800 1/min

Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:

10 mm

Max. Schlagzahl:

28800 1/min

Breite:

110 mm

Höhe:

335 mm

Länge:

335 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.690 kg

Einhell TE-CD 18 Li-i BL Akku-Schlagbohrschrauber (4513861), 18 V, 2x2,0 Ah, 60 Nm, 22 Drehmomentstufen, inkl. 2 Akkus und Ladegerät. Bürstenloser Schlagbohrschrauber für Beton, Ziegel und Holz, höhere Leistungsausbeute und längere Lebensdauer durch BL-Motor.