Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 60Nm 22St. o.Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 60Nm 22St. o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513860

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.5 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min

  • Max. Drehmoment - 60 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006825612417

Sonepar Artikelnummer

120570962

Hersteller Artikelnummer

4513860

Hersteller Typ

TE-CD 18 LI-I BRUSHLESS-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4513860

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.5 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 500 1/min

Max. Drehmoment:

60 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1800 1/min

Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:

10 mm

Max. Schlagzahl:

28800 1/min

Breite:

250 mm

Höhe:

215 mm

Länge:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.740 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, bürstenloser Motor, Schlagbohrfunktion, hochwertiges 13mm Metallbohrfutter, 2-Gang Getriebe, Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel, Zusatzhandgriff, inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, max. Drehmoment hart 60 Nm, 22 Drehmomentstufen, Bohrleistung in Beton 10 mm, 1.25 kg, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät