Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Schlagschrauber 18V 215Nm 1/2''Aufnahme o.Akku/Ladeg.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Schlagschrauber 18V 215Nm 1/2''Aufnahme  o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4510040

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg

  • Max. Drehmoment - 215 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006825616323

Sonepar Artikelnummer

120570963

Hersteller Artikelnummer

4510040

Hersteller Typ

TE-CW 18 LI BL BRUSHLESS-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4510040

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

1.1 kg

Max. Drehmoment:

215 Nm

Mit Ladegerät:

Nein

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll Außenvierkant

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 2900 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.150 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, bürstenloser Motor, klein und leicht, robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme, inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, inkl. Bit-Adapter zum Schrauben, max. Drehmoment hart 215 Nm, 1.1 kg, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät