Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Schrauber 3Nm 3.6V 1/4'' 1x1.3AhAkku LED-Licht 0.38kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Schrauber 3Nm 3.6V 1/4'' 1x1.3AhAkku LED-Licht 0.38kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4513442

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Akkukapazität - 1.3 Ah

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200 1/min

  • Max. Drehmoment - 3 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825604733

Sonepar Artikelnummer

120580624

Hersteller Artikelnummer

4513442

Hersteller Typ

TC-SD 3.6 LI

Hersteller Artikel Nr.:

4513442

Nennspannung:

3.6 V

Akkukapazität:

1.3 Ah

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

200 1/min

Max. Drehmoment:

3 Nm

Trockenbauschrauber:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

0.38 kg

Länge:

246 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

225 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

0.580 kg

Einhell TC-SD 3.6 LI (4513442). Einhell Akku-Schrauber, 3,6 V, 3 Nm, 1/4-Zoll-Bitaufnahme, 1×1,3 Ah Akku, LED-Licht, 0,38 kg. Kompakter Schrauber für Montagearbeiten.