Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Stichsäge 18V Hubh.25.4mm 2.116kg o. Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Stichsäge 18V Hubh.25.4mm 2.116kg o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4321200

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 2.116 kg

  • Hub - 25.4 mm

  • Leerlaufhubzahl - 2400 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825601398

Sonepar Artikelnummer

120570968

Hersteller Artikelnummer

4321200

Hersteller Typ

TE-JS 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4321200

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

2.116 kg

Hub:

25.4 mm

Leerlaufhubzahl:

2400 1/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Schnitttiefe in Holz:

80 mm

Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

1.816 kg

Einhell TE-JS 18 LI-SOLO (4321200). Akku-Stichsäge, 18 V, Hubhöhe 25,4 mm, 2,116 kg, ohne Akku und Ladegerät. Power-X-Change System, Pendelhub einstellbar.