EINHELL - Akku-Trockenbauschrauber 18V 0-4000min-1 0.98kg o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4259980
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 4000 1/min
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006825635607
Sonepar Artikelnummer
120706182
Hersteller Artikelnummer
4259980
Hersteller Typ
TE-DY 18 LI-SOLO
Hersteller Artikel Nr.:
4259980
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 4000 1/min
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.98 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.980 kg


