Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Universalsäge 18V Hubh.22mm 1.6kg o. Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Universalsäge 18V Hubh.22mm 1.6kg o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4326300

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.6 kg

  • Hub - 22 mm

  • Leerlaufhubzahl - 2600 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825601381

Sonepar Artikelnummer

120570970

Hersteller Artikelnummer

4326300

Hersteller Typ

TE-AP 18 LI-SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

4326300

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.6 kg

Hub:

22 mm

Leerlaufhubzahl:

2600 1/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

1.600 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, vielseitig einsetzbar: Baustelle - Werkstatt - Garten, einzigartiger Triathlonmotor (kraftvoll, schnell, effizient), werkzeugloser Sägeblattwechsel, verstellbarer Sägeschuh, Gummiauflagen, Hubhöhe 22 mm, Schnitttiefe in Holz 100 mm, Schnitttiefe in Stahl 6 mm, 1.6 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät, inkl. Sägeblatt (Holz)