Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Akku-Winkelschleifer 18V DM125cm 8500min-1 o.Akku/Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Akku-Winkelschleifer 18V DM125cm 8500min-1 o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4431140

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.16 kg

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825630558

Sonepar Artikelnummer

120570969

Hersteller Artikelnummer

4431140

Hersteller Typ

AXXIO

Hersteller Artikel Nr.:

4431140

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.16 kg

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 8500 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

1.590 kg

Mitglied der Power X-Change Familie, bürstenloser Motor, Softstart und Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Scheibenschutz mit Schnellverstellung, robustes Aluminium-Getriebegehäuse, Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar, Scheibendurchmesser 125 mm, Leerlaufdrehzahl max. 8500 min^-1, max. Schnitttiefe 33 mm, Empfehlung: 18V, 2.6Ah Plus Akku und größer, 1.16 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät, ohne Trennscheibe