Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Bandsäge 250W 1400min-1 1400mmSägeblattdm Schnittt:80mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Bandsäge 250W 1400min-1 1400mmSägeblattdm Schnittt:80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4308018

  • Schnittlänge - 45 mm

  • Sägebandbreite - 7 mm

  • Sägebandlänge - 1400 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825617382

Sonepar Artikelnummer

120580625

Hersteller Artikelnummer

4308018

Hersteller Typ

TC-SB 200/1

Hersteller Artikel Nr.:

4308018

Schnittlänge:

45 mm

Sägebandbreite:

7 mm

Sägebandlänge:

1400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84659110

Gewicht:

17.650 kg

Einhell TC-SB 200/1 (4308018). Einhell Bandsäge, 250 W, 1400 U/min, Sägebandlänge 1400 mm, Schnitttiefe 80 mm. Für präzise Kurven- und Freiformschnitte in Holz.