Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Bandschleifer 800W 380m/min Bandlänge:533mm Bandbr.:76mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Bandschleifer 800W 380m/min Bandlänge:533mm Bandbr.:76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4466260

  • Nennleistungsaufnahme - 800 W

  • Bandgeschwindigkeit - 380 m/min

  • Breite des Bandes - 76 mm

  • Länge der Auflagefläche - 142 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825598360

Sonepar Artikelnummer

120580626

Hersteller Artikelnummer

4466260

Hersteller Typ

TC-BS 8038

Hersteller Artikel Nr.:

4466260

Nennleistungsaufnahme:

800 W

Bandgeschwindigkeit:

380 m/min

Breite des Bandes:

76 mm

Länge der Auflagefläche:

142 mm

Maschinengewicht:

3.4 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bandlänge:

533 mm

Länge:

370 mm

Breite:

155 mm

Höhe:

173 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672953

Gewicht:

3.500 kg

Einhell TC-BS 8038 (4466260). Einhell Bandschleifer, 800 W, Bandgeschwindigkeit 380 m/min, Bandlänge 533 mm, Bandbreite 76 mm.