Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Bandschleifer 850W 300-400m/min Bandlänge:533mm Bandbr.:75mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Bandschleifer 850W 300-400m/min Bandlänge:533mm Bandbr.:75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4466230

  • Nennleistungsaufnahme - 850 W

  • Bandgeschwindigkeit - 300 .. 400 m/min

  • Breite des Bandes - 75 mm

  • Länge der Auflagefläche - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825537307

Sonepar Artikelnummer

120580627

Hersteller Artikelnummer

4466230

Hersteller Typ

TE-BS 8540 E

Hersteller Artikel Nr.:

4466230

Nennleistungsaufnahme:

850 W

Bandgeschwindigkeit:

300 .. 400 m/min

Breite des Bandes:

75 mm

Länge der Auflagefläche:

140 mm

Maschinengewicht:

3.1 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bandlänge:

533 mm

Länge:

414 mm

Breite:

175 mm

Höhe:

176 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672953

Gewicht:

3.100 kg

Einhell TE-BS 8540 E (4466230). Einhell Bandschleifer, 850 W, Bandgeschwindigkeit 300–400 m/min (elektronisch regelbar), Bandlänge 533 mm, Bandbreite 75 mm.