Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Dekupiersäge 120W Hubzahl:400-1600min-1 Hubh.14mm 12.5kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Dekupiersäge 120W Hubzahl:400-1600min-1 Hubh.14mm 12.5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4309040

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84659190

  • Gewicht - 12.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825589900

Sonepar Artikelnummer

120580631

Hersteller Artikelnummer

4309040

Hersteller Typ

TC-SS 405 E

Hersteller Artikel Nr.:

4309040

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84659190

Gewicht:

12.600 kg

Massives Gestell für stabilen Stand, bis zu 45° verstellbarer Arbeitstisch aus Metall, Schnellspannvorrichtung zum einfachen Sägeblattwechsel, geeignet für Sägeblätter mit Querstift u. Rundsägeblätter, optimale Sicht auf den Schnitt durch die Abblasvorrichtung, Werkstückniederhalter, Anschluss für Staubabsaugung, inkl. 2 Sägeblätter, kann mit Werkbank verschraubt werden, max. Leistung 120 W | 10 min, Hubhöhe 14 mm, Sägeblattlänge 127 mm, Max. Schnitthöhe bei 45° 20 mm, Max. Schnitthöhe bei 90° 52 mm, Ausladung 406 mm, Durchmesser Absauganschluss 36 mm, Arbeitstisch 408x250 mm, 12.5 kg