Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Elektr.Pendelhub-Stichsäge 620W Holz/Kunstst/Stahl 85/12/8

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Elektr.Pendelhub-Stichsäge 620W Holz/Kunstst/Stahl 85/12/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4321140

  • Nennleistungsaufnahme - 620 W

  • Hub - 20 mm

  • Leerlaufhubzahl - 800 .. 3000 1/min

  • Schnitttiefe in Holz - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825576573

Sonepar Artikelnummer

120580633

Hersteller Artikelnummer

4321140

Hersteller Typ

TC-JS 85

Hersteller Artikel Nr.:

4321140

Nennleistungsaufnahme:

620 W

Hub:

20 mm

Leerlaufhubzahl:

800 .. 3000 1/min

Schnitttiefe in Holz:

85 mm

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Max. Materialstärke in Schaumstoff:

12 mm

Schwenkbereich:

45 °

Länge:

340 mm

Breite:

98 mm

Höhe:

286 mm

Maschinengewicht:

2 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

2.240 kg

620 W, verstellbarer Pendelhub (4-fach), werkzeugloser Sägeblattwechsel, Hubzahl-Regelelektronik, Sägeschuh mit abnehmbarem Überzug zur Schonung vom Werkstück, Spanreißschutz, Staub-Blas-Funktion (abschaltbar), Staubabsaugung über Adapter, Sägeschuh schwenkbar bis 45°, Kabelclip, Parallelanschlag, inkl. Sägeblatt für Holz, Transport- u. Aufbewahrungskoffer, Hubhöhe 20 mm, Schnitttiefe in Holz 85 mm, Kunststoff 12 mm, Schnitttiefe in Stahl 8 mm, 2 kg