Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Exzenterschleifer 400W D125mm Schwingkreis:2.5mm im Koffer

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Exzenterschleifer 400W D125mm Schwingkreis:2.5mm  im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4462000

  • Nennleistungsaufnahme - 400 W

  • Schleiftellerdurchmesser - 125 mm

  • Schwingkreisdurchmesser 1 - 2.5 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 12000 .. 24000 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825590661

Sonepar Artikelnummer

120580635

Hersteller Artikelnummer

4462000

Hersteller Typ

TE-RS 40 E

Hersteller Artikel Nr.:

4462000

Nennleistungsaufnahme:

400 W

Schleiftellerdurchmesser:

125 mm

Schwingkreisdurchmesser 1:

2.5 mm

Leerlaufdrehzahl:

12000 .. 24000 1/min

Maschinengewicht:

2.1 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schleifmittelbefestigung:

kletten

Länge:

437 mm

Breite:

148 mm

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672959

Gewicht:

3.600 kg

Einhell TE-RS 40 E (4462000). Einhell Exzenterschleifer, 400 W, ∅ 125 mm, Exzenterhub 2,5 mm, im Koffer. Für Fein- und Zwischenschliffarbeiten an Holz und Lack.