Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Farbsprühpistole 400W 500mL/min Volumen 800mL 60DIN-sec

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Farbsprühpistole 400W 500mL/min Volumen 800mL 60DIN-sec

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4260005

  • Leistungsaufnahme - 400 W

  • Behältervolumen - 800 ml

  • Gewicht - 1.25 kg

  • Spannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825613773

Sonepar Artikelnummer

120580637

Hersteller Artikelnummer

4260005

Hersteller Typ

TC-SY 400 P

Hersteller Artikel Nr.:

4260005

Leistungsaufnahme:

400 W

Behältervolumen:

800 ml

Gewicht:

1.25 kg

Spannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84242000

Gewicht:

1.490 kg

Einhell TC-SY 400 P (4260005). Einhell Elektrische Farbsprühpistole, 400 W, 500 mL/min Fördermenge, 800 mL Behältervolumen, Viskosität bis 60 DIN-sec.