Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Flachdübelfräse 860W 11000min-1 100x22x3.8mm T:14mm 3.25kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Flachdübelfräse 860W 11000min-1 100x22x3.8mm T:14mm 3.25kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4350620

  • Nennleistungsaufnahme - 860 W

  • Leerlaufdrehzahl - 11000 1/min

  • Frästiefe - 14 mm

  • Maschinengewicht - 3.25 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825604313

Sonepar Artikelnummer

120580638

Hersteller Artikelnummer

4350620

Hersteller Typ

TC-BJ 900

Hersteller Artikel Nr.:

4350620

Nennleistungsaufnahme:

860 W

Leerlaufdrehzahl:

11000 1/min

Frästiefe:

14 mm

Maschinengewicht:

3.25 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Länge:

430 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

230 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

4.500 kg

Einhell TC-BJ 900 (4350620). Einhell Flachdübelfräse, 860 W, 11000 U/min, Fräsblatt 100×22×3,8 mm, Nuttiefe 14 mm, 3,25 kg. Für verdeckte Holzverbindungen mit Flachdübeln.