Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Gartenpumpen-Set 650W 3800L/h Saugschlauch:7m

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Gartenpumpen-Set 650W 3800L/h Saugschlauch:7m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4180283

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84137059

  • Gewicht - 5.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825611168

Sonepar Artikelnummer

120706201

Hersteller Artikelnummer

4180283

Hersteller Typ

GC-GP 6538 SET

Hersteller Artikel Nr.:

4180283

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137059

Gewicht:

5.900 kg

Gartenpumpen-Set 650W bis 3800L/h Saugschlauch 7m vollständig