Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Handkreissäge 1200W 165mmSägeblattdm Schnitttiefe:55mm 3.8kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Handkreissäge 1200W 165mmSägeblattdm Schnitttiefe:55mm 3.8kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4331010

  • Nennleistungsaufnahme - 1200 W

  • Sägeblattdurchmesser - 165 mm

  • Schnitttiefe (90°) - 55 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 5500 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825599565

Sonepar Artikelnummer

120580640

Hersteller Artikelnummer

4331010

Hersteller Typ

TE-CS 165

Hersteller Artikel Nr.:

4331010

Nennleistungsaufnahme:

1200 W

Sägeblattdurchmesser:

165 mm

Schnitttiefe (90°):

55 mm

Leerlaufdrehzahl:

5500 1/min

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schnitttiefe (45°):

40 mm

Länge:

335 mm

Breite:

248 mm

Höhe:

248 mm

Maschinengewicht:

3.8 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672230

Gewicht:

3.940 kg

Einhell TE-CS 165 (4331010). Einhell Handkreissäge, 1200 W, Sägeblatt ∅ 165 mm, Schnitttiefe 55 mm, 3,8 kg.