Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Hauswasserwerk 1050W 4500L/h 20L Manometer Frostschutz ro

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Hauswasserwerk 1050W 4500L/h 20L Manometer Frostschutz ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4173520

  • Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor - 1.05 kW

  • Volumendruckbehälter - 20 l

  • Pumpenlänge - 605 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825637304

Sonepar Artikelnummer

120706200

Hersteller Artikelnummer

4173520

Hersteller Typ

GC-WW 1045 N

Hersteller Artikel Nr.:

4173520

Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:

1.05 kW

Volumendruckbehälter:

20 l

Pumpenlänge:

605 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137081

Gewicht:

15.270 kg

Einhell GC-WW 1045 N Hauswasserwerk (4173520), 1050 W, 4500 L/h, 20 L Druckbehälter, Manometer, Frostschutz, Rot. Automatische Druckpumpenanlage für die Wasserversorgung aus Brunnen, Zisternen oder Regenwassertanks.