Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Hybrid-Kompressor 18V 90W 11bar Schlauchl.710mm o.Akku/Ladeg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Hybrid-Kompressor 18V 90W 11bar Schlauchl.710mm o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4020460

  • Max. Druck - 11 bar

  • Anschlussspannung - 18 V

  • Mit automatischer Start/Stopp - Ja

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825627244

Sonepar Artikelnummer

120570994

Hersteller Artikelnummer

4020460

Hersteller Typ

PRESSITO

Hersteller Artikel Nr.:

4020460

Max. Druck:

11 bar

Anschlussspannung:

18 V

Mit automatischer Start/Stopp:

Ja

Farbe:

rot

Gewicht:

2.1052 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84148022

Gewicht:

2.235 kg

Einhell PRESSITO (4020460). Einhell Pressito Hybrid-Kompressor, 18 V / 90 W, max. 11 bar, Schlauchlänge 710 mm, ohne Akku und Ladegerät. Betrieb mit Akku oder Netzstrom möglich.