Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Kapp- u. Gehrungssäge 1400W Sägeblatt 210mm Bohrung 30mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Kapp- u. Gehrungssäge 1400W Sägeblatt 210mm Bohrung 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4300295

  • Nennleistungsaufnahme - 1400 W

  • Leerlaufdrehzahl - 5000 1/min

  • Sägeblattdurchmesser - 210 mm

  • Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90° - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825584929

Sonepar Artikelnummer

120580644

Hersteller Artikelnummer

4300295

Hersteller Typ

TC-MS 2112

Hersteller Artikel Nr.:

4300295

Nennleistungsaufnahme:

1400 W

Leerlaufdrehzahl:

5000 1/min

Sägeblattdurchmesser:

210 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°:

120 mm

Gewicht:

7.1 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Sägeblattbohrung:

30 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°:

55 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°:

80 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45°:

55 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°:

120 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°:

32 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°:

80 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45°:

32 mm

Länge:

465 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

295 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84659190

Gewicht:

7.250 kg

Einhell TC-MS 2112 (4300295). Einhell Kapp- und Gehrungssäge, 1400 W, Sägeblatt ∅ 210 mm, Bohrung 30 mm. Für 90°- und Gehrungsschnitte in Holz und Kunststoffprofilen.