Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Kapp- u. Gehrungssäge 1600W Sägeblatt 250mm Bohrung 30mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Kapp- u. Gehrungssäge 1600W Sägeblatt 250mm Bohrung 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4300850

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Leerlaufdrehzahl - 4000 1/min

  • Sägeblattdurchmesser - 250 mm

  • Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90° - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825592122

Sonepar Artikelnummer

120640952

Hersteller Artikelnummer

4300850

Hersteller Typ

TC-MS 2513 L

Hersteller Artikel Nr.:

4300850

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Leerlaufdrehzahl:

4000 1/min

Sägeblattdurchmesser:

250 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°:

130 mm

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Sägeblattbohrung:

30 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°:

75 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°:

95 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45°:

75 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°:

130 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°:

35 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°:

95 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45°:

35 mm

Untergestell mitgeliefert:

Nein

Zolltarifnummer:

84659190

Gewicht:

10.050 kg

Einhell TC-MS 2513 L Kapp- und Gehrungssäge, 1600 W, Sägeblatt ∅ 250 mm, Bohrung 30 mm, Laser-Schnittlinienkennzeichnung (4300850). Für präzise 90°- und Gehrungsschnitte in Holz und Kunststoffprofilen.