Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Koffer für Werkzeug u. Zubehör max.12kg 33x35cm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Koffer für Werkzeug u. Zubehör max.12kg 33x35cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4530045

  • Ausführung - Koffer

  • Mit Schloss - Nein

  • Gesamtzahl der Fächer - 1

  • Höhe - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825629750

Sonepar Artikelnummer

120570996

Hersteller Artikelnummer

4530045

Hersteller Typ

E-BOX S35/33

Hersteller Artikel Nr.:

4530045

Ausführung:

Koffer

Mit Schloss:

Nein

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

330 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

110 mm

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Schaum:

Ja

Mit Fachtrenner:

Nein

Signalrot:

Ja

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029900

Gewicht:

1.620 kg

Einhell E-BOX S35/33 (4530045). Einhell E-Box Werkzeugkoffer S35/33, max. Traglast 12 kg, 33×35 cm, leer.