EINHELL - Koffer für Werkzeug u. Zubehör max.30kg 40x55cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4530049
Ausführung - Koffer
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006825631739
Sonepar Artikelnummer
120570995
Hersteller Artikelnummer
4530049
Hersteller Typ
E-BOX M55/40
Hersteller Artikel Nr.:
4530049
Ausführung:
Koffer
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
400 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Signalrot:
Ja
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
3.100 kg


