Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Kompressor 1500W 10bar 50L 173L/min ölfreierMotor 22.24kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Kompressor 1500W 10bar 50L 173L/min ölfreierMotor 22.24kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4010393

  • Anzahl der Zylinder - 1

  • Tankinhalt - 50 l

  • Max. Druck - 10 bar

  • Motorleistung - 1.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825597295

Sonepar Artikelnummer

120580650

Hersteller Artikelnummer

4010393

Hersteller Typ

TH-AC 240/50/10 OF

Hersteller Artikel Nr.:

4010393

Anzahl der Zylinder:

1

Tankinhalt:

50 l

Max. Druck:

10 bar

Motorleistung:

1.5 kW

Anschlussspannung:

230 V

Drehzahl:

18000 1/min

Mit Rückschlagklappe:

Ja

Farbe:

rot

Breite:

345 cm

Höhe:

850 cm

Tiefe:

360 cm

Gewicht:

22.24 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84148022

Gewicht:

22.340 kg

Einhell TH-AC 240/50/10 OF (4010393). Einhell Kompressor, 1500 W, 10 bar, 50 L Kessel, 173 L/min Ansaugleistung, ölfreier Motor, 22,24 kg.