Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Kompressor 1500W 8bar 24L 110L/min 20.78kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Kompressor 1500W 8bar 24L 110L/min 20.78kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4007325

  • Anzahl der Zylinder - 1

  • Tankinhalt - 24 l

  • Max. Druck - 8 bar

  • Motorleistung - 1.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825610635

Sonepar Artikelnummer

120580652

Hersteller Artikelnummer

4007325

Hersteller Typ

TC-AC 190/24/8

Hersteller Artikel Nr.:

4007325

Anzahl der Zylinder:

1

Tankinhalt:

24 l

Max. Druck:

8 bar

Motorleistung:

1.5 kW

Anschlussspannung:

220 V

Drehzahl:

2850 1/min

Mit Rückschlagklappe:

Ja

Farbe:

rot

Breite:

258 cm

Höhe:

572 cm

Tiefe:

578 cm

Gewicht:

20.78 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84148022

Gewicht:

20.970 kg

Einhell TC-AC 190/24/8 (4007325). Einhell Kompressor, 1500 W, 8 bar, 24 L Kessel, 110 L/min, 20,78 kg.