Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Kompressor 1500W 8bar 24L 132L/min 22.9kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Kompressor 1500W 8bar 24L 132L/min 22.9kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4010460

  • Anzahl der Zylinder - 1

  • Tankinhalt - 24 l

  • Max. Druck - 8 bar

  • Motorleistung - 1.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825594478

Sonepar Artikelnummer

120580651

Hersteller Artikelnummer

4010460

Hersteller Typ

TE-AC 230/24/8

Hersteller Artikel Nr.:

4010460

Anzahl der Zylinder:

1

Tankinhalt:

24 l

Max. Druck:

8 bar

Motorleistung:

1.5 kW

Anschlussspannung:

230 V

Drehzahl:

2850 1/min

Mit Rückschlagklappe:

Ja

Farbe:

rot

Breite:

275 cm

Höhe:

633 cm

Tiefe:

615 cm

Gewicht:

22.9 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84148022

Gewicht:

22.900 kg

Einhell TE-AC 230/24/8 (4010460). Einhell Kompressor, 1500 W, 8 bar, 24 L Kessel, 132 L/min, 22,9 kg.