Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Kompressor 1800W 10bar 24L 140L/min 26.95kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Kompressor 1800W 10bar 24L 140L/min 26.95kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4010450

  • Anzahl der Zylinder - 1

  • Tankinhalt - 24 l

  • Max. Druck - 10 bar

  • Motorleistung - 1.8 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825594461

Sonepar Artikelnummer

120580653

Hersteller Artikelnummer

4010450

Hersteller Typ

TE-AC 270/24/10

Hersteller Artikel Nr.:

4010450

Anzahl der Zylinder:

1

Tankinhalt:

24 l

Max. Druck:

10 bar

Motorleistung:

1.8 kW

Anschlussspannung:

230 V

Drehzahl:

2850 1/min

Mit Rückschlagklappe:

Ja

Farbe:

rot

Breite:

280 cm

Höhe:

630 cm

Tiefe:

610 cm

Gewicht:

26.95 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84148022

Gewicht:

26.950 kg

Einhell TE-AC 270/24/10 (4010450). Einhell Kompressor, 1800 W, 10 bar, 24 L Kessel, 140 L/min, 26,95 kg.