Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Kompressor 750W 8bar 100L/min ölfreierMotor 22.15kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Kompressor 750W 8bar 100L/min ölfreierMotor 22.15kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4020610

  • Anzahl der Zylinder - 2

  • Tankinhalt - 24 l

  • Max. Druck - 8 bar

  • Motorleistung - 0.75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825640892

Sonepar Artikelnummer

120706189

Hersteller Artikelnummer

4020610

Hersteller Typ

TE-AC 24 SILENT

Hersteller Artikel Nr.:

4020610

Anzahl der Zylinder:

2

Tankinhalt:

24 l

Max. Druck:

8 bar

Motorleistung:

0.75 kW

Anschlussspannung:

240 V

Drehzahl:

1450 1/min

Schallleistungspegel:

57 dB(A)

Farbe:

rot

Breite:

31.9 cm

Höhe:

71.2 cm

Tiefe:

33.4 cm

Gewicht:

22.15 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84148022

Gewicht:

22.150 kg

Einhell TE-AC 24 Silent Druckluftkompressor (4020610), 750 W, 8 bar, 100 L/min, ölfreier Motor, 22,15 kg. Leiser Kompressor für den professionellen Heimwerker- und Handwerkseinsatz, ölfreier Motor für wartungsarmen Betrieb.