Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Mauernutfräse 1320W 9000min-1 125mm Scheibend.m. 4.85kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Mauernutfräse 1320W 9000min-1 125mm Scheibend.m. 4.85kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4350730

  • Nennleistungsaufnahme - 1320 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nutbreite - 8 .. 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825593044

Sonepar Artikelnummer

120580656

Hersteller Artikelnummer

4350730

Hersteller Typ

TC-MA 1300

Hersteller Artikel Nr.:

4350730

Nennleistungsaufnahme:

1320 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Nutbreite:

8 .. 26 mm

Schnitttiefe:

8 .. 30 mm

Scheibendurchmesser:

125 mm

Länge:

390 mm

Maschinengewicht:

4.85 kg

Breite:

230 mm

Höhe:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

6.100 kg

Einhell TC-MA 1300 (4350730). Einhell Mauernutfräse, 1320 W, 9000 U/min, Scheibendurchmesser 125 mm, 4,85 kg. Für saubere Schlitze in Beton und Mauerwerk zur Leitungsverlegung.