Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Multifunktionswerkzeug 200W 30000-42000min-1 1.05kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Multifunktionswerkzeug 200W 30000-42000min-1 1.05kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4465040

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672959

  • Gewicht - 2.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825577204

Sonepar Artikelnummer

120580657

Hersteller Artikelnummer

4465040

Hersteller Typ

TE-MG 200 CE

Hersteller Artikel Nr.:

4465040

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672959

Gewicht:

2.500 kg

Multifunktionswerkzeug elektr. 200W, 30000-42000 U/min für Schleif- und Schneidarbeiten