Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Multischleifer 100W 24000min-1 Fläche:150x150x100mm 0.95kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Multischleifer 100W 24000min-1 Fläche:150x150x100mm 0.95kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4460610

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672959

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825592481

Sonepar Artikelnummer

120580658

Hersteller Artikelnummer

4460610

Hersteller Typ

TH-OS 1016

Hersteller Artikel Nr.:

4460610

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672959

Gewicht:

1.000 kg

Multischleifer 100W mit Schleifteller, 24000 U/min für Feinschliff