Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Nass-Trockensauger 1150W 220mbar 30L Edelstahlbehälter ECO

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Nass-Trockensauger 1150W 220mbar 30L Edelstahlbehälter ECO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2342363

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081900

  • Gewicht - 10.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825586022

Sonepar Artikelnummer

120580659

Hersteller Artikelnummer

2342363

Hersteller Typ

TE-VC 2230 SA

Hersteller Artikel Nr.:

2342363

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

10.200 kg

Nass-Trockensauger 1150W 30L Edelstahlbehälter, ECO-Ausführung