EINHELL - Nass-Trockensauger 1250W 180mbar 20L Edelstahlbeh. rot-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2342167
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 4.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006825585162
Sonepar Artikelnummer
120580660
Hersteller Artikelnummer
2342167
Hersteller Typ
TC-VC 1820 S
Hersteller Artikel Nr.:
2342167
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.520 kg
Nass-Trockensauger 1250W 20L Edelstahlbehälter, rot-weiß Design


