Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Nass-Trockensauger 1500W 190mbar 30L Edelstahlbeh. rot-weiss

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Nass-Trockensauger 1500W 190mbar 30L Edelstahlbeh. rot-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2342188

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081900

  • Gewicht - 5.648 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825617559

Sonepar Artikelnummer

120580661

Hersteller Artikelnummer

2342188

Hersteller Typ

TC-VC 1930 S

Hersteller Artikel Nr.:

2342188

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

5.648 kg

Nass-Trockensauger 1500W 30L Edelstahlbehälter Premium-Variante