Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Nass-Trockensauger 1500W 190mbar 30L Edst.beh. Gerätesteckd.

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Nass-Trockensauger 1500W 190mbar 30L Edst.beh. Gerätesteckd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2342190

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081900

  • Gewicht - 6.830 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825584356

Sonepar Artikelnummer

120580662

Hersteller Artikelnummer

2342190

Hersteller Typ

TC-VC 1930 SA

Hersteller Artikel Nr.:

2342190

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

6.830 kg

1500 W, Rostfreier Edelstahlbehälter 30 l, Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen, Zubehörhalterung, Kabelhalterung im Gehäuse integriert, automatische Gerätesteckdose, Wasserablassschraube, 2-teiliges Plastikrohr, Durchmesser 36 mm, Inkl. Plastik-Saugschlauch Ø 36 mm, Länge 2.5 m, großer Kombidüse für Teppich-und Glattböden und Fugendüse, Adapterstück für den optimalen Luftstrom, Schaumstofffilter & Faltenfilter, 94 dB, 3.27 kg