Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Oberfräse 1100W max.30mm Hubh:55mm Spannzange 6 u.8mm 3kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Oberfräse 1100W max.30mm Hubh:55mm Spannzange 6 u.8mm 3kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4350470

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672985

  • Gewicht - 3.640 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825580143

Sonepar Artikelnummer

120580665

Hersteller Artikelnummer

4350470

Hersteller Typ

TC-RO 1155 E

Hersteller Artikel Nr.:

4350470

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

3.640 kg

Oberfräse elektr. 1100W bis 30mm Hubhöhe mit Spannzange 6+8mm