Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Oberfräse 1200W 11000-30000min-1 max.30mm Hubh:55mm 3.1kg

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Oberfräse 1200W 11000-30000min-1 max.30mm Hubh:55mm 3.1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4350490

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672985

  • Gewicht - 3.950 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825537215

Sonepar Artikelnummer

120580666

Hersteller Artikelnummer

4350490

Hersteller Typ

TE-RO 1255 E

Hersteller Artikel Nr.:

4350490

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

3.950 kg

Oberfräse elektr. 1200W 11000-30000 U/min mit 30mm Schnitttiefe