Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Palettenhubwagen Tragkraft 2500kg Gabelläng/weite 1150/540mm

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Palettenhubwagen Tragkraft 2500kg Gabelläng/weite 1150/540mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2022530

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84279000

  • Gewicht - 62.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825615654

Sonepar Artikelnummer

120580667

Hersteller Artikelnummer

2022530

Hersteller Typ

TC-PT 2500

Hersteller Artikel Nr.:

2022530

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84279000

Gewicht:

62.000 kg

Sicherheitsdeichsel mit integ. Schalthebel mit drei Funktionen, Funktionen: heben, neutral, senken, automatische Rückführung der Deichsel in die Senkrechte, zuverlässige, wartungsfreie Hydraulik, robuste Konstruktion aus Stahl, ruhige Laufeigenschaft bei geringem Rollwiderstand, 2500 kg, Gabelhöhe 80 - 190 mm, Durchmesser Lastrollen 80 mm, Durchmesser Lenkräder 180 mm, Gabellänge 1150 mm, Gabelweite 540 mm, 62 kg