Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - Profi-Druckluft-Set 5tlg. f. Kompressoren ab 8bar

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - Profi-Druckluft-Set 5tlg. f. Kompressoren ab 8bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4132720

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set

  • Max. Arbeitsdruck - 8 bar

  • Gewicht - 0.79 kg

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825410020

Sonepar Artikelnummer

120706192

Hersteller Artikelnummer

4132720

Hersteller Typ

DRUCKLUFTSET PROFI 5TLG

Hersteller Artikel Nr.:

4132720

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Set

Max. Arbeitsdruck:

8 bar

Gewicht:

0.79 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.790 kg

Einhell Profi-Druckluft-Set 5-teilig (4132720) für Kompressoren ab 8 bar. Enthält 5 gängige Druckluftwerkzeuge oder Zubehörteile für den universellen Einsatz an Kompressoren mit mindestens 8 bar.