Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - PXC-Ladegerät 21V 6Stufen-Ladesystem

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - PXC-Ladegerät 21V 6Stufen-Ladesystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4512103

  • Nennspannung - 200 .. 250 V

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Anzahl der USB-Ports - 1

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825650228

Sonepar Artikelnummer

120925176

Hersteller Artikelnummer

4512103

Hersteller Typ

POWER X-FASTCHARGER 4A

Hersteller Artikel Nr.:

4512103

Nennspannung:

200 .. 250 V

Schnell-Ladegerät:

Ja

Anzahl der USB-Ports:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.460 kg