Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - PXC-Starter-Kit best.aus: 18V/2.5Ah Akku + Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - PXC-Starter-Kit best.aus: 18V/2.5Ah Akku + Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4512097

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2.5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006825646962

Sonepar Artikelnummer

120706886

Hersteller Artikelnummer

4512097

Hersteller Typ

18V 2,5AH PXC STARTER KIT

Hersteller Artikel Nr.:

4512097

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2.5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.820 kg

Einhell PXC-Starter-Kit 18 V/2,5 Ah (4512097), bestehend aus 18-V/2,5-Ah-Akku und Ladegerät. Einstiegsset für das Einhell-Power-X-Change-System, der Akku ist mit allen PXC-Geräten kompatibel.