Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EINHELL - PXC-Starter-Kit best.aus: 18V/4Ah Akku + Ladegerät

EINHELL
kopierenkopieren
EINHELL - PXC-Starter-Kit best.aus: 18V/4Ah Akku + Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4512042

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 1130 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006825613704

Sonepar Artikelnummer

120570999

Hersteller Artikelnummer

4512042

Hersteller Typ

18V 4,0AH PXC STARTER KIT

Hersteller Artikel Nr.:

4512042

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

1130 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.118 kg

Power X-Change Starter-Kit umfasst einen Akku und ein Ladegerät, universell für die Power X-Change-Serie verwendbar, maximale Sicherheit durch proaktives Batterie- und intelligente Lademanagement, angepasste Ladezyklen, konstant alle Parameter überwacht, 3-Stufen-LED Ladestandskontrolle beim Akku, 6-Stufen-Ladesystem am Ladegerät, zur einfachen Wandmontage vorbereitet.